Precizinis laikrodinis indikatorius IP67, apsaugotas nuo smūgių 10/61,5 mm

Prekės Nr.: 432230 10/61,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 17,15 € /vnt.
  • 24,90 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 878
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 10 mm
Padalos vertė 1/100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 µm
IP apsaugos klasė IP 67
Matavimo jėga 1,04 N - 1,56 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 61,5 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432230 10/61,5
EAN / GTIN 7630041151787

Aprašymas

Modelis:

Preciziniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, vandens purslų, tepalų ir purvo. Mikrometro antgalis su guminiu apvalkalu, viršuje užsandarintas apsaugine įvore. Galinė sienelė užsandarinta, laikrodinio mechanizmo stiklas ir išorinis žiedas tvirtai priveržti. Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį