{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 µm | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,7 N - 1,6 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Gamintojo numeris | 4315000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis laikrodinis indikatorius IP54, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Korpuso ⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Matavimo jėga | 0,7 N - 1,6 N | 0,9 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Indikatorius | Indikatorius | Indikatorius |