{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Sukamas ciferblatas | taip | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 µm | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
reguliuojamos tolerancijos ribos | taip | |
Matavimo jėga | 0,9 N - 1,6 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432210 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154071 | |
Gamintojo numeris | 432210 10/58 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis laikrodinis indikatorius IP67, apsaugotas nuo smūgių 10/58 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
98,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 | 1 |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 | 8 |
IP apsaugos klasė | IP 67 | IP 54 |
Matavimo jėga | 0,9 ;1,6 | 0,7 ;1,6 |
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Produkto rūšis | Indikatorius | Indikatorius |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 | 15 |