{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 1/100 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Sukamas ciferblatas | taip | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 µm | |
reguliuojamos tolerancijos ribos | taip | |
Matavimo jėga | 0,56 N - 0,84 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |