Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm

Prekės Nr.: 432051 10/58

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 24,90 € /vnt.
  • 17,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 1/100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 13 µm
Matavimo jėga 0,4 N - 1,4 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Gamintojo numeris 2046AB

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį