{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 µm | |
Matavimo jėga | 0,7 N - 1,4 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Gamintojo numeris | 10022 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Laikrodinis indikatorius su koncentriškai išdėstytais rodmenimis 10/58 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
66,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 359 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 | 1 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 | 10 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Indikatorius | Indikatorius |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 15 | 15 |