{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 mm | |
Padalos vertė | 0,1 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 10 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 50 µm | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1,3 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Gamintojo numeris | 10064 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Laikrodinis indikatorius 30/58 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
62,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
756 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 10 | 1 |
Korpuso ⌀ | 58 | 58 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 | 30 |
Matavimo jėga | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Padalos vertė | 0,1 | 0,01 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |