Ženklinimo ir pritrynimo plokštė 300X300 mm

Prekės Nr.: 431510 300X300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/1
Lygumo tolerancija 0,013 mm
Visas aukštis 60 mm
Svoris 14 kg
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431510 300X300
EAN / GTIN 4045197234032

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija, iš tankaus, specialaus pilkojo ketaus. Su nugremžtu paviršiumi. Neapdirbtos plokštumos lakuotos struktūriniu laku (RAL 7001 pilka). Su išlietais tvirtinimo taškais.

Standartas:

Tikslumas DIN 876/1, nugremžtas.

Priedai pasirinktinai:

Pritrynimo pasta Nr. 085388.

Pastaba:

Priedų, pvz.: rankenų ar tvirtinimo elementų, reikia teirautis atskirai. Kitus dydžius galite užsisakyti pas mūsų gamintoją. Papildomos tiekimo sąlygos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį