{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Apatinės spintelės aukštis | 710 mm | |
Spintelės plotis | 1 106 mm | |
Spintelės gylis | 800 mm | |
Pagrindo aukštis su lentynomis | 770 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 425 mm | |
Lentynų skaičius | 1 mm | |
Keliamoji galia pagal plotą | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 431060 1500X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263264934 | |
Gamintojo numeris | 431060 1500X1000 |