{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna) | 900 mm | |
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis | 1500×1000 mm | |
Apatinės spintelės aukštis | 720 mm | |
Spintelės plotis | 1 060 mm | |
Spintelės gylis | 830 mm | |
Pagrindo aukštis su lentynomis | 780 mm | |
Keliamoji galia pagal plotą | 2 000 kg | |
Lentynos plokštės medžiaga | Buko Multiplex | |
Svoris | 50 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 431000 1500X1000 | |
Gamintojo numeris | 431000 1500X1000 |