Granito plokštė Tikslumo klasė 00 400X400 mm

Prekės Nr.: 430400 400X400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 876
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 876
    Tikslumas 00 mm
    Lygumas 0,003 mm
    Storis 50 mm
    Guminių kojelių skaičius 4
    Svoris 25 kg
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Produkto rūšis Matavimo plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 430400 400X400
    EAN / GTIN 2050001042613

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialiai parinktas natūralus granitas.
    • Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.
    • Atsparus lenkimui ir kietas.
    • Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.
    • Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.
    • Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.
    • Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).
    • Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 − 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.

    Tikslumas:

    Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.
    DIN 876/00 − ypač tiksliai pritrinta deimantu matavimui.

    Tiekiama:

    Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.
    Su guminėmis atramomis.

    Pastaba:

    Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį