Skaitmeninių trijų taškų vidmačių rinkinys 6-12 mm

Prekės Nr.: 429260 6-12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 111,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 12 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Leistina paklaida 0,005 mm
    Sąsaja Digimatic sąsaja
    Maitinimas Baterijos
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Matavimo galvučių kiekis 3
    Kalibravimo žiedų kiekis 2
    Kalibrinio žiedo ⌀ 8 / 10 mm
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 429260 6-12
    EAN / GTIN 4946368636719
    Gamintojo numeris 568-924

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Ekranas pasukamas 330°. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraigtą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami kietlydinio kūgiu.

    Privalumai:

    Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

    Funkcija:

    • Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).
    • Nulinis taškas / absoliutusis matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.
    • Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.
    • Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.

    Tiekiama:

    Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429250 kalibriniai žiedai.