Skaitmeninių mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 6-12mm

Prekės Nr.: 429112 6-12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • 4,63 € /vnt.
  • 115,50 € /vnt.
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 12 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Mikrometrų skaičius 3
Kalibravimo žiedų kiekis 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 8 / 10 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 429112 6-12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4946368562919
Kopijuoti
Gamintojo numeris 468-981
Kopijuoti
Gamintojas Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų − be Nonijaus.
„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.
Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.
Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12-25 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429110, kalibriniai žiedai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį