{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 87 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Leistina paklaida | 0,003 mm | |
Matmuo a | 0,3 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 102 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 252 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429110 87-100 | |
EAN / GTIN | 2050001062215 | |
Gamintojo numeris | 468-173 |