Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis 25-30 mm

Prekės Nr.: 429110 25-30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,40 € /vnt.
  • 24,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 30 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,003 mm
Matmuo a 0,3 mm
Standartinis matavimo gylis 88 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 238 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429110 25-30
EAN / GTIN 4946368562995
Gamintojo numeris 468-167

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų − be Nonijaus.
„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.
Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.
Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12−16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį