{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 87 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 105 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 255 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 156 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Produkto numeris | 429005 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517278 | |
Gamintojo numeris | 368-173 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi 87-100 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
2 vnt. yra sandėlyje
CHF 646.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 569.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Intervallo di misurazione | 87 ;100 | 87 ;100 |
Profondità di misura con prolunga | 255 | 267 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Profondità di misura standard | 105 | 117 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Dimensione a | 0,3 | 1 |