Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui 12-20

Prekės Nr.: 428993 12-20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) Dyd. 12−16 iki 16−20 mm
    Ilgis 150 mm
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428993 12-20
    EAN / GTIN 4045197482273
    Gamintojo numeris 428993 12-20

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgintuvas įsukamas tarp matavimo galvutės ir ekrano.

    Tinka:

    Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428990.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį