{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matmuo a | 1,9 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 134 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |
Produkto numeris | 428761 10-12,5 | |
EAN / GTIN | 2050002078147 |