Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis 25-35 mm

Prekės Nr.: 428760 25-35

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,40 € /vnt.
  • 24,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 35 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Leistina paklaida 0,004 mm
    Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Matmuo a 0,5 mm
    Standartinis matavimo gylis 66 mm
    Matavimo gylis su ilgintuvu 230 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428760 25-35
    EAN / GTIN 2050001706461

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5−16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

    Funkcija:

    • Perjungimas mm / coliai.
    • 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
    • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

    Tiekiama:

    Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.