Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth 20-50 mm

Prekės Nr.: 428752 20-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 119,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma DIN 863
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas) 20 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,004 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo galvučių kiekis 3
Kalibrinio žiedo ⌀ 20 / 35 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428752 20-50
EAN / GTIN 5051102207571

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5−16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

  • Perjungimas mm / coliai.
  • 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
  • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.