Mikrometrinis vidmatis MicroGauge 6,15-10,35 mm

Prekės Nr.: 428670 6,15-10,35

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 6,15 mm - 10,35 mm
Matavimo galvučių matuojamas diapazonas 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Atsikartojimas 0,001 mm
Linijiškumas ⌀ 1,0 − 1,55: maksimaliai 2 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maksimaliai 1 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo galvučių kiekis 8
Kalibravimo žiedų kiekis 8
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428670 6,15-10,35
EAN / GTIN 5051102239565

Aprašymas

Modelis:

2 taškų kiaurymių matavimo sistema itin tiksliam 0,95 – 6,0 mm kiaurymių matavimui. Kompaktiškas formatas ir mažas svoris (rašiklio svorio) palengvina smulkių precizinių dalių matavimą. Chromuoti, rutulio formos matavimo kontaktai. Aiškus LCD ekranas su perjungiama sklaida iki 0,0005 mm. Duomenų išvadas per RS232- arba USB-Proximity. Sandarus, atsparus dulkėms ir drėgmei (IP65).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su 1 baterija Nr. 081560 357, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu (UKAS) patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.

Pastaba:

Kaip atskiras prietaisas arba rinkinyje, gylio fiksatoriai pagal papildomą užsakymą. Naudojant papildomą adapterį galima prijungti Diatest liestukus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį