{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 10 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Matavimo galvučių kiekis | 2 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 1 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428652 6-10 | |
EAN / GTIN | 5051102209650 |