{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Måleområde | 80 mm - 100 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 100 mm | |
Måledybde med forlænger | 250 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428602 80-100 | |
EAN / GTIN | 5051102210526 |