XT mikrometrinių vidmačių rinkinys 6-10 mm

Prekės Nr.: 428550 6-10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 66,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 10 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Mikrometrų skaičius 2
    Kalibravimo žiedų kiekis 1
    Kalibrinio žiedo ⌀ 8 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428550 6-10
    EAN / GTIN 5051102212100

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų XT mikrometrinis vidmatis. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais.
    „Micro“ - modelis su dar geresne skiriamąja 2 µm geba.

    Paskirtis:

    Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

    Tiekiama:

    Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

    Priedai pasirinktinai:

    Kalibravimo žiedai Nr. 484030, Ilgintuvai Nr. 428510.

    Atsarginė dalis:

    Matavimo galvutės Nr. 428605.