XT mikrometrinių vidmačių rinkinys 100-150 mm

Prekės Nr.: 428550 100-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 122,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm - 150 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Mikrometrų skaičius 2
    Kalibravimo žiedų kiekis 1
    Kalibrinio žiedo ⌀ 125 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428550 100-150
    EAN / GTIN 5051102033293

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų XT mikrometrinis vidmatis. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais.

    Paskirtis:

    Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

    Tiekiama:

    Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

    Priedai pasirinktinai:

    Kalibravimo žiedai Nr. 484030, Ilgintuvai Nr. 428510.

    Atsarginė dalis:

    Matavimo galvutės Nr. 428605.