XT mikrometrinis vidmatis 175-200 mm

Prekės Nr.: 428500 175-200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 41,00 € /vnt.
  • 43,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 175 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,007 mm
Matmuo a 0,5 mm
Standartinis matavimo gylis 115 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 265 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Aprašymas

Modelis:

3 taškų XT mikrometrinis vidmatis. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais.
Aklinųjų kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 − 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.