Universalus matuoklis medinėje dėžutėje 30-250

Prekės Nr.: 428300 30-250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 47,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ašies eiga 20 mm
Vidinių matmenų matavimo diapazonas 30 mm - 255 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas 0 mm - 220 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Universalus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Aprašymas

Modelis:

Lengva, tvirta vamzdinė konstrukcija. Dvi matavimo svirtys įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Fiksuojama matavimo atrama (be kreipiamosios įpjovos) apytiksliam reguliavimui slenkant vamzdžiu. Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje, jokio laisvumo ir trinties, todėl pasiekiamas didžiausias tikslumas. Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Kad būtų galima be kontakto įstatyti į matavimo vietą, judantį matavimo laikiklį galima patraukti atgal. Matavimo ribas galima pasirinktinai padidinti (maks. 3 000 mm) pasirenkamu ilgintuvu. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu ⌀ 8 mm h6.

Paskirtis:

Universalus matavimo prietaisas palyginamiesiems matavimams. Įvairiausių ruošinių išoriniams ir vidiniams matavimams bei siaurų užmovų matavimams. Su specialiais priedais centruojančioms briaunoms, grioveliams, išpjovoms, kregždės formos elementams, kūgiams, dantims bei vidiniams ir išoriniams sriegiams matuoti.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas medinėje dėžutėje.

Priedai pasirinktinai:

Indikatorius arba rodyklinis indikatorius, matavimo ribos 25 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį