Multimar universalus matuoklis 610-1015 mm

Prekės Nr.: 428051 610-1015
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 236,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Multimar
    Matavimo ribos (diapazonas) 610 mm - 1 015 mm
    Matavimo ašies eiga 12 mm
    Vidinių matmenų matavimo diapazonas 610 mm - 1 015 mm
    Išorinių matmenų matavimo diapazonas 580 mm - 985 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Universalus matuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428051 610-1015
    EAN / GTIN 4059192024925

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabili vamzdinė konstrukcija, šlifuotas ir chromuotas. Du matavimo svirties atraminiai elementai (gembės) įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Galima praplėsti matavimo diapazoną 75 mm apsukus matavimo svirtis. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu ⌀ 8 h 6 mm (tiekiamas be indikatoriaus).
    • Itin stabilus matavimas ir atkartojamumas dėl tikslios rutulinės kreipiančiosios.
    • Karščiui atsparios rankenos
    • Matavimo antgaliai išoriniams ir vidiniams matavimams.
    • Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.
    • Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje jokio laisvumo ir trinties.
    • Tvirti, nugludinti ir chromuoti stovai.
    • Lengva montuoti dėl dėklo ir įtvarų.

    Paskirtis:

    • Išoriniai ir vidiniai matmenys.
    • Išorinis ir vidinis sriegis.
    • Centravimo briaunos
    • Siauros ertmės, įpjovos ir grioveliai.
    • Išorinis ir vidinis kūgis.
    • Išorinis ir vidinis dantų išsidėstymas ir kt.

    Pastaba:

    Iki matavimo diapazono 2500 mm su CFK lengvu vamzdžiu pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį