Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su lūpomis su duomenų išvadu 25-50 mm

Prekės Nr.: 426850 25-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,90 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 426850 25-50
EAN / GTIN 4946368511306
Gamintojo numeris 345-251-30

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš skaitmeninio ekrano. Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Matavimo antgaliai padengti kietlydiniu, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Su fiksavimo varžtu.

Aprašymas – paveikslėlis:

Preset pageidaujamai pradinei vertei.
Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neištrinant absoliučiojo matmens.
Paspaudus vertės užlaikymo mygtuką galima užfiksuoti matavimo rezultatą (pvz.: matuojant iš nepatogios padėties).

Tikslumas:

iki 30 mm: 5 µm / nuo 30 mm: 6 µm.

Tiekiama:

1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį