Skaitmeninis mikrometrinis gylmatis su duomenų išvadu 0-150 mm

Prekės Nr.: 425400 0-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 130,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Matavimo adatos ⌀ 4 mm
    Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Tiltelio ilgis 100 mm
    Matavimo adatų kiekis 6
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Mikrometrinis gylmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 425400 0-150
    EAN / GTIN 4946368695846
    Gamintojo numeris 329-250-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė.
    Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Tiltelis iš grūdinto įrankių plieno su šlifuotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

    Aprašymas – paveikslėlis:

    Vertės fiksavimo mygtukas
    − mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. (pvz., kai matavimo padėtis labai nepatogi).
    Nulinis taškas / absoliutusis matmuo
    nulio nustatymas bet kurioje padėtyje: Dar kartą paspaudus mygtuką, vėl parodomas absoliutusis matmuo.
    Preset mygtukas:
    nustatyti į „nulį“. Šis nustatymas išlieka net ir išjungus indikatorių.

    Tiekiama:

    Su matavimo adatomis ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.