Kalibras-šakutė su indikatoriumi su matavimo lūpomis 40-80 mm

Prekės Nr.: 424906 40-80

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 51,20 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 40 mm - 80 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas 3 µm
Matavimo liestuko kelias 2,5 mm
Matavimo jėga 7,5 N
Matavimo plotas 12×12 mm
Dantų pločio matavimas nuo modulio m 0,5
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kalibras-šakutė su indikatoriumi

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 424906 40-80
EAN / GTIN 4059192017750
Gamintojo numeris 4452001

Aprašymas

Modelis:

Su neįsielektrinančiomis, kietlydiniu dengtomis matavimo lūpomis. Siaurų užmovų, centruojančių briaunų, iškyšų, atstumų tarp griovelių ir WK dantų pločio matavimams bei tiesių ir lenktų dantračio dantų storio nustatymui.
Tvirtas, kaldintas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Atrama spyruokliuojanti ir įvedant detalę atitraukiama svirtimi. Liestukas reguliuojamas visame matavimo diapazone dantytu strypu ir varžtu. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje. Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriams Nr. 434674 dyd. 25/0,5 ir dyd. 50/1. Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane.

Tiekiama:

Be indikatoriaus, su medine dėžute.

Priedai pasirinktinai:

Etalonai, komparatorius Nr. 434674. Ketaus stovas, Fk tipo matavimo įtaiso laikiklis stūmoklio judesiui perduoti matavimo ašyje, matavimo įdėklai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį