{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 60 mm | |
Matavimo plokštumų lygiagretumas | 2 µm | |
Matavimo plokštumų lygumas | 0,2 µm | |
Matavimo liestuko kelias | 2 mm | |
Matavimo jėga | 7,5 N | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 9 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Kalibras-šakutė su indikatoriumi |
Produkto numeris | 424900 25-60 | |
EAN / GTIN | 4059192017606 | |
Gamintojo numeris | 4450001 |