Kalibras-šakutė su indikatoriumi 0-25 mm

Prekės Nr.: 424900 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
    Matavimo plokštumų lygiagretumas 1 µm
    Matavimo plokštumų lygumas 0,2 µm
    Matavimo liestuko kelias 2 mm
    Matavimo jėga 7,5 N
    Matavimo plokštumos ⌀ 8 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Kalibras-šakutė su indikatoriumi

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 424900 0-25
    EAN / GTIN 4059192017590
    Gamintojo numeris 4450000

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas, kaldintas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Atrama spyruokliuojanti ir įvedant detalę atitraukiama svirtimi. Liestukas reguliuojamas visame matavimo diapazone dantytu strypu ir varžtu. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje. Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriams Nr. 434674 dyd. 25/0,5 ir dyd. 50/1. Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane.
    Su kietlydinio matavimo paviršiais. Cilindrinių dalių, pvz.: velenų, kaiščių, kotų, storio ir ilgio matavimas.

    Tiekiama:

    Be indikatoriaus, su medine dėžute.

    Priedai pasirinktinai:

    Etalonai, komparatorius Nr. 434674. Ketaus stovas, Fk tipo matavimo įtaiso laikiklis stūmoklio judesiui perduoti matavimo ašyje, matavimo įdėklai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį