Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi 50-100 mm

Prekės Nr.: 424800 50-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 59,60 € /vnt.
  • 41,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 100 mm
    Komparatoriaus matavimo ribos ±0,05 mm
    Mikrometro padalos vertė 0,01 mm
    Komparatoriaus padalos vertė 0,001 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Sraigto ⌀ 7,5 mm
    Matavimo būgno ⌀ 18 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 424800 50-100
    EAN / GTIN 2050001036650
    Gamintojo numeris 4154002

    Aprašymas

    Modelis:

    Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifuotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

    Tikslumas:

    Indikatorinis DIN 863 − mikrometras 2 µm.

    Tiekiama:

    Su indikatoriumi Millimess Nr. 434674 dyd. 50/1.