{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo plokštumų lygiagretumas | 5 µm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Matavimo disko ⌀ | 19,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 423005 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237752 | |
Gamintojo numeris | 423005 0-25 |