{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Komparatoriaus matavimo ribos | ±0,14 mm | |
Mikrometro padalos vertė | 0,01 mm | |
Komparatoriaus padalos vertė | 0,002 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Mikrometro apkabos išėmos gylis | 37,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi |
Produkto numeris | 422501 50-75 |