{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Komparatoriaus matavimo ribos | ±0,065 mm | |
Mikrometro padalos vertė | 0,01 mm | |
Komparatoriaus padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Mikrometro apkabos išėmos gylis | 30 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi |
Produkto numeris | 422500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004255 | |
Gamintojo numeris | 4150001 |