Sriegio matavimo vielų rinkinys 0,620 mm

Prekės Nr.: 422490 0,620

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,20 € /vnt.
  • 46,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±1 µm
Vielos ⌀ 0,62 mm
Sriegiams M6
sriegio žingsniui P 1
Etalonas M pagal DIN 13, 1 lapas 6,346 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Sriegių matavimo viela
suklio ⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 422490 0,620
EAN / GTIN 2050001063526

Aprašymas

Modelis:

Sriegio matavimo vielos grūdintos ir tiksliai šlifuotos, laikiklis matinis chromuotas. Atraminis žiedas tvirtinimo kiaurymėje užtikrina tikslų pritvirtinimą ant ašies ir galimybę judėti.

Paskirtis:

Išorinių sriegių ⌀ šoninių paviršių nustatymui pagal trijų vielų metodą, naudojant mikrometrą arba ilgio matavimo priedą.

Tiekiama:

Kiekvieną rinkinį sudaro po vieną laikiklį su matavimo viela ir vieną laikiklį su dviem matavimo vielomis plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Užsakydami būtinai nurodykite matavimo ašies ⌀ (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį