{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm - 15 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±4 µm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Prizmės kampas | 60 (3-briaunis) laipsniai | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 422300 1-15 | |
EAN / GTIN | 4946368009964 | |
Gamintojo numeris | 114-101 | |
Gamintojas | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |