{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Matavimo briaunų plotis | 0,75 mm | |
Matavimo briaunų ilgis | 6,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Gamintojo numeris | 421900 50-75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių mikrometras 50-75 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |