Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui 0-25 mm

Prekės Nr.: 421725 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 28,60 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,35 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 4 µm
Matavimo būgno padalos 1/50
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421725 0-25
EAN / GTIN 4062406063245
Gamintojo numeris 421725 0-25

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.
Fiksuotas suklys

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį