Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui i-wi 0-25 mm

Prekės Nr.: 421695 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 17,65 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė 0,0001 in
    Sraigto žingsnis 5 mm
    Sąsaja MAHR i-wi radijo sistema
    IP apsaugos klasė IP 65
    Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
    LCD ekrano skaitmenų dydis 10 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Leistina paklaida 4 µm
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Produkto rūšis Mikrometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 421695 0-25
    EAN / GTIN 4059192058883
    Gamintojo numeris 4157141

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviškas mikrometras su 10 mm dydžio skaičiais ryškiame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiame leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.
    Nesisukanti ašis. QUICK DRIVE su 5 mm sraigto žingsniu per apsisukimą.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25−50.

    Priedai pasirinktinai:

    i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį