Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais 0-25 mm

Prekės Nr.: 421681 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 27,50 € /vnt.
  • 17,65 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
LCD ekrano skaitmenų dydis 10 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 4 µm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421681 0-25
EAN / GTIN 4059192058715
Gamintojo numeris 4157032

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas mikrometras su 10 mm dydžio skaičiais ryškiame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiame leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.
Mikrometrinis sraigtas ir atrama su kietlydinio plokštelėmis.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25−50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimolaidas Nr. 498941.