Skaitmeninis mikrometras su matavimo antgaliu 0-20 mm

Prekės Nr.: 421675 0-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,65 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
  • 56,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 20 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421675 0-20
EAN / GTIN 4946368689166
Gamintojo numeris 342-271-30

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifuotos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 − 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys