Skaitmeninis mikrometras sriegių matavimui 25-50 mm

Prekės Nr.: 421650 25-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,40 € /vnt.
  • 28,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421650 25-50
EAN / GTIN 4946368500836
Gamintojo numeris 326-252-30

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifuotos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 − 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.
Be keičiamų matavimo antgalių.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.
Keičiami antgaliai sriegio matavimams Nr. 421652.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį