Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui 0-25 mm

Prekės Nr.: 421640 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,50 € /vnt.
  • 17,65 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
    Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Mikrometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 421640 0-25
    EAN / GTIN 4946368689852
    Gamintojo numeris 422-230-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifuotos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 − 10 N.

    Tiekiama:

    Nuo dyd. 25−50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.