{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | QuickMike | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 30 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Sraigto žingsnis | 10 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421590 0-30 | |
EAN / GTIN | 4946368736693 | |
Gamintojo numeris | 293-666-20 |