Skaitmeninis mikrometras 0-25 mm

Prekės Nr.: 421500 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,35 € /vnt.
  • 28,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421500 0-25
EAN / GTIN 4946368673158
Gamintojo numeris 293-821-30

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškos konstrukcijos skaitmeninis mikrometras. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį