{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė | 0,0001 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 4 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Sraigto žingsnis | 5 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 10 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Matavimo antgalių skaičius | 6 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421323 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192063719 | |
Gamintojo numeris | 4157150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis mikrometras su keičiamais matavimo antgaliais i-wi 0-25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 803 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 54 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;25 | 0 ;25 |
Sraigto ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |