Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421318 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,35 € /vnt.
  • 28,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 2 µm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421318 0-25
EAN / GTIN 4059192058432
Gamintojo numeris 4157000

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas mikrometras su 10 mm dydžio skaičiais ryškiame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terkšlė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Patogiame leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25−50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498941.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį